G369-R50 マジックリング式六角棒レンチ TRUSCO 08383724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックリング式六角棒レンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08383724 品番G369-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ボールポイント部にバネ鋼のリングを付けているので、六角ねじをキャッチし離しません。(特許取得済/特許第3151178号)
HRC57-60まで処理されたクロームバナジューム鋼にクロームメッキをほどこしたドイツ製の最高級の仕上がりです。
バネ鋼のCリングで六角ネジをガッチリとキャッチ!(1.5/2.0/2.5mmにはついていません。)深く、奥まった場所でも、ネジを落とす心配がありません。

対辺寸法(mm)5 首下長(mm)28 全長(mm)163 質量(g)32 トラスコ品番125-3654 形状L型 寸法(mm)5 材質/仕上クロームバナジウム鋼 先端形状ボールポイント付 長さL1×L2(mm)28×158 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08383706
2013-01-31
用途:
床に設置する機器の脱着作業

床に固定する機器で、真下に向いて少し奥まった所にあるM10六角穴付きボルトの脱着に使用しています。

ボルトの長さより奥まったところに固定するのですが、このマジックリング付きだと穴に落下させること無くボルトの脱着が可能で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする