TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ボールポイント式六角棒レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08383907
品番
GB7-2510
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
各サイズが個別に収納されているため、細サイズ等が折れた時でも入れかえが可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
125-2631
セット内容
(mm)2.5、3、4、5、6、8、10
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
質量(g)
340
組本数
7