TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの ハンマー替ヘッド
ヘッド交換ハンマー用替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08384871
品番
TH-9047
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
20
質量(g)
18
セット内容
中ハンマー用交換ヘッド/ナイロン×3個
用途
精密作業や木製品等の組立作業に使用。
トラスコ品番
270-9368