※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンソフトハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08384957 品番 TUS-10
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種機械の組立、金型の修理
床材やサイディング等の施工
コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)305 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 呼称#1 質量(g)440 頭部長(mm)86 トラスコ品番271-9860

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08384957
2013-10-23
用途:
木工作業で、家具の組み立て等に使用。材料に傷がつかないので、便利である。

質感がとても良く、しっかりしたつくりで、使用感も良い。使用時はしっかりと握るため、不安定な物では、力が入らず使い難いが、この商品は握った時の感じがとてもよく、しっかり握れて力が入れ易い。柄とヘッドのバランスが良いから使い易いのだと思う。ヘッドが、くるくる回るけれども、これが普通なのかどうか分からない。もう少し価格が安ければ、尚ベスト商品になると思う。でも、価格に見合う質感はあるので、こんなものかもしれない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする