伸銅ハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08385097 品番 ATFH-05
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

伸銅品を加工した銅ハンマーです。
鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。
銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。
柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)16.8 全長(mm)285 材質(頭)伸銅 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途打ち込み作業 呼称#1/2 質量(g)300 頭部長(mm)70.5 トラスコ品番123-5761

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08385081
2018-05-12
用途:
機械組み立て
製造業

銅ハンマーなので、やわらかい材質の部品等を傷つけることがないので重宝している

対象商品:
08385081
2017-05-23
用途:
ローリー車 作業時

価格と性能のバランスが良し
コストパフォーマンス高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする