逆数字刻印セット3mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08385447 品番SKB-30
参考基準価格(税別)¥16,440 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。

文字種別数字 文字寸法(mm)3 トラスコ品番228-5061 材質/仕上S45C先端焼入 質量(g)350 最小寸法(mm)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする