※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKC-40 逆英字刻印セット4mm TRUSCO 08385772 SKC-40 逆英字刻印セット4mm TRUSCO 08385772 SKC-40 逆英字刻印セット4mm TRUSCO 08385772

逆英字刻印セット4mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08385772 品番SKC-40
参考基準価格(税別)¥38,990 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。

文字種別英字 文字寸法(mm)4 トラスコ品番228-5274 材質/仕上S45C先端焼入 質量(g)1550 最小寸法(mm)10.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08385772
2014-07-25
用途:
溶着金型の名入れ
オガワ産業株式会社 様

問題無く使用出来ます。
製品の問題では無いですが、曲がりや傾き無く等間隔できちんと並んだ文字を打つには少し練習が必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする