曜日別特売
TUP-8.5 標準型ポンチ TRUSCO 08391223

標準型ポンチ

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示サイズ(mm)8.5
8.5
8
10
10.5
11
12
13
14
14.5
15
16
17.5
18
18.5
19
20
20.5
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
内容量1個注文コード08391223品番TUP-8.5
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

正確な穴あけ加工が可能です

用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。質量(g)330表示サイズ(mm)8.5適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45などトラスコ品番229-4648材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391232
2019-12-04
用途: 竹田の機幾
S・S代行サービス

なかなか8パイは使用頻度が少ないので、在庫切れにて注文
首が長いと折れそうに見えますが 穴560箇所あけても
まだ角がありましたね

対象商品 : 08391056
2017-04-22
用途: 穴あけ作業に使用。
有限会社ニエダ工業建設業・工事業

ポンチとダイスのセットで購入し、かえりも少なく後の処理が楽でした。

対象商品 : 08391101
2017-10-11
用途: 工場機械用
有限会社 渡邊工業

これは良い買い物ができました、また 注文したいです。

対象商品 : 08391013
2016-06-09
用途: シャフト抜き
アイエムアール株式会社

なかなかいい

対象商品 : 08391074
2014-04-14
用途: 鉄板の穴あけ

今まで使っていたものと品質は変わりないと思います、問題無く使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする