ABLD-20-4-N-BNHS M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391312 ABLD-20-4-N-BNHS M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391312 ABLD-20-4-N-BNHS M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391312

M4 デルタブラケット 20タイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ) 注文コード08391312 品番ABLD-20-4-N-BNHS
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はセット内容・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品

セット内容APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ) 材質ADC-12 表面処理無し 用途基本的な接続用 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08391285
2024-04-21
用途:
電気関係の治工具製作
その他業種

ガイドがあるので位置決めがしやすく、強度がありしっかりとまる。

対象商品:
08391285
2023-09-05
用途:
計測機器のフレーム固定用部材として

フレームに直接接するところは、切削されているが、
直角部分辺の端面が切削されていないため、
辺の長さが、30mm以上あることがあり、
フレーム間のスパンが、60mmとなる用途では、
端面同士が接触する場合、同端面をやすりで、
調整する必要がある。

対象商品:
08391285
2021-05-17
用途:
選挙カーの照明の枠組製作時
その他業種

選挙カーの夜間照明を内側から看板(ターポリン)にあてる際の枠組をエヌアイシーオートテック社のアルミフレームで製作したのですが、その際のこのブラケットを使いました。車上での枠組なので、高速走行することも想定して頑丈な枠組製作が求められる中、このブラケットを使用することで十分に頑丈なものができました。感謝しています。

対象商品:
08391285
2021-04-07
用途:
アルミフレームの組み立て
建設業・工事業

やはり純正品だけのことはある。しっかりと確実に組み立てができ見栄えも良い。

対象商品:
08391294
2021-03-02
用途:
ジョイントの補強に

角材のL型に組み立てたらグラグラしたのでブラケットを入れたら強度が大満足です。

対象商品:
08391312
2021-02-24
用途:
フレームの固定
卸売・小売業

フレーム専用設計だけあって非常に強固でまた固定しやすいです

対象商品:
08391495
2020-10-11
用途:
アルミフレーム接合・固定
その他業種

材質がしっかりしており剛性があります。
ボルトで緩みなく固定すれば、少なくとも人間の力ではびくともしません。

1人が参考にしています
対象商品:
08391337
2021-02-16
用途:
フレーム間結合用

ネジ穴が鉛直でないものや、穴の位置がずれてるものがあります。

安くはないので、精度や品質の管理には、もう少し気を使っていただきたい。

また、穴のサイズが、M4しかなく、できれば、M3やM2も欲しいところです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする