※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(標準型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
最大口開き(mm)
1000
注文コード
08391372
品番
GLW1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,930
この商品は
最大口開き
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸端が木柄付の標準タイプ。
木工作業や板金加工にと幅広い用途に最適。
口開き150mm時の締付力7KN
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
1000
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
1092
材質(本体)
特殊鋼
ねじ径(Φmm)
18
質量(g)
3350
トラスコ品番
129-1602