※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(標準型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08391397
品番
GLW200
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
軸端が木柄付の標準タイプ。
木工作業や板金加工にと幅広い用途に最適。
口開き150mm時の締付力7KN
モノタロウではこんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
292
材質(本体)
特殊鋼
ねじ径(Φmm)
18
質量(g)
1230
トラスコ品番
129-1530