GLW800 L型クランプ(標準型) TRUSCO 08391451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLW800 L型クランプ(標準型) TRUSCO 08391451
GLW800 L型クランプ(標準型) TRUSCO 08391451

L型クランプ(標準型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大口開き(mm)800
アゴの深さ(mm)120
全長(mm)892
内容量1丁注文コード08391451品番GLW800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200

軸端が木柄付の標準タイプ。
木工作業や板金加工にと幅広い用途に最適。
口開き150mm時の締付力7KN

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)800アゴの深さ(mm)120全長(mm)892材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18質量(g)2950トラスコ品番129-1599
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1が参考にしています
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする