L型クランプ(強力型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 08391537 品番 GKLB300
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強力タイプの重量級。
鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。
ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。
口開き150mm時の締付力12KN。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)404 材質(本体)特殊鋼 質量(g)2700 寸法A(mm)29.4 寸法B(mm)15 トラスコ品番128-9357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08391521
2014-05-21
用途:
箱組み立て

丈夫でしっかりしていてよいと思いますが
当方の作業では、もう少し当たり面が広い方が作業効率が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする