TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(軽量型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08391564
品番
GLS250
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸端が木柄付の軽量タイプ。
日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
250
アゴの深さ(mm)
80
全長(mm)
318
材質(本体)
特殊鋼
質量(g)
560
トラスコ品番
128-9888