NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 デルタブラケット 40タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
表面処理
無し
注文コード
08391583
品番
ABLD-40-4-N-T-BNH
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・表面処理・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
セット内容
APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
表面処理
無し
用途
基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
26
推奨取付ボルト
TSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM4タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください