※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(超強力型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08391625
品番
GHLB600
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。
造船関係や大型プラントの加工等に最適。
口開き150mm時の締付力22KN。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
600
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
724
材質(本体)
特殊鋼
質量(g)
6600
トラスコ品番
128-9446