※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ(超強力型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
08391634
品番
GHLB300
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。
造船関係や大型プラントの加工等に最適。
口開き150mm時の締付力22KN。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
424
材質(本体)
特殊鋼
質量(g)
5100
トラスコ品番
128-9420