L型クランプ(標準型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 08391756 品番 G-30CS
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)396 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 質量(g)1850 寸法A(mm)25 寸法B(mm)12 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上 締付力(kg)650 トラスコ品番162-1041

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08391731
2023-09-29
用途:
設備工事、鋼材接続時
その他業種

200ミリ幅の鋼材どうしを溶接にて接続します。段差なく溶接する必要があるため使用してます。鋼材を挟み込みしっかりとネジ込みます。良質な商品ですのでネジ込み部の破損がないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする