NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 アースブラケット 20 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-04-12(2ヶ) NSM-04-4(2ヶ) NH-04-GR(2ヶ)
注文コード
08391775
品番
ABLE-20-4-BNH
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・推奨取付ボルト・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途
アース用
付属品
M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)
セット内容
APB-04-12(2ヶ) NSM-04-4(2ヶ) NH-04-GR(2ヶ)
材質
本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304
質量(g)
13.5
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応