ABLE-20-4-T-BNH M4 アースブラケット 20 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391827 ABLE-20-4-T-BNH M4 アースブラケット 20 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391827 ABLE-20-4-T-BNH M4 アースブラケット 20 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08391827

M4 アースブラケット 20 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APB-04-12(2ヶ) NSM-04-4(2ヶ) NH-04-GR(2ヶ) 推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10 注文コード08391827 品番ABLE-20-4-T-BNH
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はセット内容・推奨取付ボルト・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

M4規格、接続フレームの通電が可能

用途アース用 付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ) セット内容APB-04-12(2ヶ) NSM-04-4(2ヶ) NH-04-GR(2ヶ) 材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g)13.5 表面処理焼付塗装(シルバー) 推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM4タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする