TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの グリッププライヤ
G型グリッププライヤー250mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08391984
品番
TGPG-250
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質/仕上
(頭部)構造用炭素鋼(S45C)
(本体)構造用炭素鋼(S35C)
(表面処理)ニッケルメッキ
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
角材/50、パイプ/Φ64
全長(mm)
266
用途
板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。
仕様
総焼き入れ品
トラスコ品番
253-5165
質量(g)
790
硬度
(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540
横幅(mm)
75
最大締圧力(kN)
1.5