NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CSW-04-12、CS-04-08(各2ヶ) NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
注文コード
08391985
品番
ABLRD-20-4-CNH
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、高剛性ダイカストブラケット
セット内容
CSW-04-12、CS-04-08(各2ヶ) NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
15.5
表面処理
焼付塗装(シルバー)
用途
高剛性が必要な接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応