NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 クランプブラケット 20 タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08392012
品番
CBR-20-4
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
M4規格、ナット不要、ワンタッチ接続
用途
安全カバー等に
材質
本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440
質量(g)
29
表面処理
本体:焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応