ABL-2015-4-BNHS M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392055 ABL-2015-4-BNHS M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392055 ABL-2015-4-BNHS M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392055

M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APBS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ) 注文コード08392055 品番ABL-2015-4-BNHS
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はセット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

M4規格、L型ブラケット

セット内容APBS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ) 用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08392028
2023-04-26
用途:
丸鋸スライドテーブルの留め具

なんと言っても片側が長穴になっているので後での微調整がやりやすいのが良いところです。

対象商品:
08392028
2021-07-22
用途:
pcケース作成
製造業

精度良く気持ちよく組み立てができます。フレームに対してお値段がお高いのが難ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
08392055
2019-03-17
用途:
アルミフレームの固定

現在、自作フライス盤の内、残された課題があります。
一つに、切子ガードの作成。
切子ガードの部品の固定にこの品を買いました。
安価ですが、仕上げが良くて、気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする