NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08392082
品番
ABL-2015-4-BK-BNH
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途
ブラックフレーム接続用
セット内容
APB-04-10-BK、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
4
表面処理
黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応