※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBC-125 シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO 08392106 TBC-125 シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO 08392106 TBC-125 シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO 08392106

シャコ万力B(バーコ)型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 08392106 品番 TBC-125
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力 最大口開き(mm)125 アゴの深さ(mm)66 材質(本体)炭素鋼(S55C) おねじ六角対辺(mm)17 仕様JIS表示認定工場製 質量(g)2000 最大締付力(kN)35.2 用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。 トラスコ品番230-2896
注意
※インパクトレンチ締め付け不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08392097
2018-08-29
用途:
ベンダーの突き当て
製造業

丈夫そうですし、動きがなかなか滑らかで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする