※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
アプライトバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08392176
品番
RV-130N
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。
アンビル部での強い打撃禁止。
丸胴シャフトタイプ
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製
モノタロウ
¥
5,598
¥
6,158
税込
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
135
口幅(mm)
129
口深(mm)
88
材質(本体)
鋳鉄(FC250)
質量(kg)
23
寸法G(mm)
135
寸法H(mm)
135
全長(mm)
440
幅(mm)
178
高さ(mm)
227
締付力(kN)
22
トラスコ品番
287-0789