※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
アプライトバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08392185
品番
RV-150N
参考基準価格(税別)
¥122,760
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。
アンビル部での強い打撃禁止。
丸胴シャフトタイプ
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
160
口幅(mm)
154
口深(mm)
95
材質(本体)
鋳鉄(FC250)
質量(kg)
32
寸法G(mm)
160
寸法H(mm)
160
全長(mm)
485
幅(mm)
200
高さ(mm)
247
締付力(kN)
25
トラスコ品番
287-0797
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません