※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
アプライトバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08392194
品番
RV-100N
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。
アンビル部での強い打撃禁止。
丸胴シャフトタイプ
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
110
口幅(mm)
104
口深(mm)
80
材質(本体)
鋳鉄(FC250)
質量(kg)
15
寸法G(mm)
115
寸法H(mm)
125
全長(mm)
370
幅(mm)
158
高さ(mm)
200
締付力(kN)
20
トラスコ品番
287-0771