※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
リードバイス回転台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08392237
品番
LVK-125
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
付属品
バイス固定用ネジ、回転ハンドル
※作業台等に取付けるネジは入っていません
質量(kg)
4
取付穴
寸法:15.5Φ
寸法a(mm)
224
寸法b(mm)
31
寸法c(mm)
15
寸法d(mm)
255
寸法e(mm)
140
寸法f(mm)
90
寸法g(mm)
W1/2
寸法h(mm)
15
寸法G(mm)
220
寸法H(mm)
190
全長(mm)
257
幅(mm)
255
高さ(mm)
32
適合機種
LV-125N
トラスコ品番
287-0843