※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
リードバイス回転台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08392246
品番
LVK-150
参考基準価格(税別)
¥27,720
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
7,798
¥
8,578
税込
付属品
バイス固定用ネジ、回転ハンドル
※作業台等に取付けるネジは入っていません
質量(kg)
4.8
取付穴
寸法:13.5Φ
寸法a(mm)
239
寸法b(mm)
31
寸法c(mm)
16
寸法d(mm)
280
寸法e(mm)
155
寸法f(mm)
116
寸法g(mm)
W1/2
寸法h(mm)
15
寸法G(mm)
244
寸法H(mm)
211
全長(mm)
282
幅(mm)
283
高さ(mm)
32
適合機種
LV-150N
トラスコ品番
287-0851