※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
リードバイス回転台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08392255
品番
LVK-100
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
付属品
バイス固定用ネジ、回転ハンドル
※作業台等に取付けるネジは入っていません
質量(kg)
3.2
取付穴
寸法:14.0Φ
寸法a(mm)
206
寸法b(mm)
29
寸法c(mm)
15
寸法d(mm)
230
寸法e(mm)
130
寸法f(mm)
75
寸法g(mm)
W1/2
寸法h(mm)
15
寸法G(mm)
202
寸法H(mm)
174
全長(mm)
240
幅(mm)
240
高さ(mm)
32
適合機種
LV-100N
トラスコ品番
287-0835