NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 ブロックブラケット 2055 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08392335
品番
ABLB-2055-4-BNHS
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
推奨取付ボルト・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途
基本的な接続用
セット内容
CSS-04-08、NSMS-04-4、NH-04-GR(各6ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
40
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応