NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 ヘビーブラケット 4035 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
注文コード
08392457
品番
ABLH-4035-4-BNHS
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、中剛性L型ブラケット
セット内容
APBS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
41
表面処理
アルマイト処理
用途
基本的な接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応