F型クィックグリップバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08392492 品番 FQ-200
参考基準価格(税別)¥89,170 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。
センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。
カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。
黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。

口幅×口開×口深(mm)204×210×54 トラスコ品番125-6602 材質/仕上本体:FC25 質量(kg)18.7 取付寸法(mm)241×388 最大締付力(kN)13 全長A×幅B×高さC(mm)426×271×111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする