NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
注文コード
08392536
品番
ABCH-4015-4-BNH
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途
パネル取付け用に
セット内容
APB-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
材質
本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)
(ブッシュ)7
質量(g)
20
表面処理
本体:アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください