TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの ボール盤バイス
クイックグリップバイス Q型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08392614
品番
QU-75
参考基準価格(税別)
¥43,810
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。
センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。
横向きでも使用可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボール盤バイス クイックレバー式
モノタロウ
¥
26,980
¥
29,678
税込
種類
ボール盤バイス
最大口開き(mm)
75
口幅(mm)
79
口深(mm)
38
材質(本体)
鋳鉄(FC25)
質量(kg)
4.7
取付寸法(mm)
85×212
全長(mm)
240
幅(mm)
85
高さ(mm)
76
締付力(kN)
4
トラスコ品番
125-7161