TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの ボール盤バイス
クイックグリップバイス Q型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08392623
品番
QU-100
参考基準価格(税別)
¥53,160
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。
センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。
横向きでも使用可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボール盤バイス クイックレバー式
モノタロウ
¥
26,980
¥
29,678
税込
種類
ボール盤バイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
104
口深(mm)
42
材質(本体)
鋳鉄(FC25)
質量(kg)
8
取付寸法(mm)
110×269
全長(mm)
300
幅(mm)
110
高さ(mm)
89
締付力(kN)
7
トラスコ品番
125-7170