NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 フラットブラケット 2020 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ) FCS-04-10(1ヶ)
注文コード
08392834
品番
ABJF-2020-4-BNH
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、フランジ型ブラケット
用途
中間梁、スタンド等に
セット内容
APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ) FCS-04-10(1ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
9
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります