TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリースガン
高圧グリスガン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
08392912
品番
PK-32
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
グリス直入れタイプです。
適合グリス#2
適合グリース
ちょう度No.2
1回の吐出量(mL)
0.7〜0.8
ノズル長(mm)
160
油槽径(Φmm)
47.5
容量(mL)
150
全長(mm)
360
最大圧力(MPa)
19.8
質量(kg)
0.9
トラスコ品番
112-5176
材質/仕上
スチール
ノズル接続径
Rc1/8
危険物の類別
非危険物