曜日別特売
PH-100 高圧グリスガン TRUSCO 08392964

PH-100 高圧グリスガン TRUSCO 08392964
PH-100 高圧グリスガン TRUSCO 08392964

高圧グリスガン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
油槽径(Φmm)32
内容量1丁注文コード08392964品番PH-100
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グリス直入れタイプです。

1回の吐出量(mL)0.5~0.6ノズル長(mm)160油槽径(Φmm)32容量(mL)100全長(mm)220最大圧力(MPa)9.8質量(kg)0.38材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2ノズル形状ストレートノズルトラスコ品番112-5095危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08392903
2021-02-28
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使ってなかったのでグリス入れて使ってみたら
全然ダメな品物こんなもの売ったらダメ。
グリス出てこない、少し出てすぐ出なくなる。
このメーカーダメです。

対象商品 : 08392903
2019-03-16
用途: トラクターの可動部に
有限会社村山工作所

トラクターの可動部に使用しております。
使いやすくていいと思います。

対象商品 : 08392921
2018-10-11
用途: 車の十字ジョイントにグリスを補給する。
太田モータース自動車・二輪車・自転車関連業

手ごろな大きさで、使いやすいとおもいます。持ち手をゴムなどで
覆ってもよいかと思います。

対象商品 : 08392903
2016-02-11
用途: 機械のメンテナンス

手詰め用のグリスガンとしては非常に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08392903
2016-02-12
用途: 機械のメンテナンス

手詰め用のグリスガンとしては非常に良いと思います。

対象商品 : 08392946
2013-06-04
用途: 船の船外機に使用します。

船外機のグリスは硬く成りやすいので今までにグリスガンを幾つも買い換えて、使ってみましたが圧力が足りず使い物になりませんでしたがこれなら満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする