グリスガン用ホース

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08392982 品番 G3C-10
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。
接続ネジ径はR1/8

全長(mm)265 質量(g)62 トラスコ品番112-5273 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08393007
2023-07-04
用途:
トラック用グリスUP用ノズルとして

グリスガンの長いホースの需要があったので注文長さも充分いつものグリスホースに比べて少し細かったのですが、使用には問題ない差込口もしっかりしているので問題なく使えます。長く持ってくれればありがたいです。

対象商品:
08392991
2022-03-03
用途:
機械のメンテナンス
株式会社石井建材 様 (製造業)

狭い場所や、奥まった場所へのグリスアップに重宝している。問題無く使用しています。

対象商品:
08392982
2020-05-22
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

とても良い商品です。しっかりと、ニップルに食いつきます。

対象商品:
08392991
2019-06-08
用途:
機械の修理
製造業

グリスガンとセットに購入しました。
狭い所等、グリスニップルに対して斜めにしか入らない所は、ホースでないとグリスが入りません。
先端をカチッとしっかりはめないと中までグリスが入っていきません。値段はそれなりにしますが、物は良いものなのでずっと使えると思います。

対象商品:
08392991
2019-06-08
用途:
機械の修理
製造業

グリスガンとセットに購入しました。
狭い所等、グリスニップルに対して斜めにしか入らない所は、ホースでないとグリスが入りません。
先端をカチッとしっかりはめないと中までグリスが入っていきません。値段はそれなりにしますが、物は良いものなのでずっと使えると思います。

対象商品:
08392982
2018-09-03
用途:
修理や点検用
日本クリーンシステム株式会社 様

ホームセンターより安かったです。先端のジョイントもしっかりしてます。

対象商品:
08392991
2016-11-24
用途:
ボールジョイントグリスアップ
建設業・工事業

今までは、ジャッキアップしてからのグリスアップだったのが、それが不要となり大変楽になった。

対象商品:
08392982
2016-11-20
用途:
機械のグリスアップ
仙石熔接所 様

カチッとハマり使いやすい。漏れもなく後も綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする