TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリースガン
ピストルタイプレバーガンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08393043
品番
PG-120S
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
グリス直入タイプです。
片手で作業できます。
適用グリス#2。
仕様
吐出量(cc):0.4〜0.5
油槽径(mm):36.5
ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8
セット内容
スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル
全長(mm)
254
質量(g)
720
ノズル長(mm)
114
容量(cm
3
)
120
最大圧力(MPa)
19.6
材質
スチール
トラスコ品番
112-5184
危険物の類別
非危険物