オートグリスカップ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ハイドロニップルグリス用ISO14001認証取得工場製 注文コード08393122 品番G30N
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

一回の注油で1〜3週間自動的にグリスを供給します。
中身が見える透明ボディーを採用しています。

用途
造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。
建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。
鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。
食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。
その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。
仕様
ハイドロニップルグリス用
ISO14001認証取得工場製
グリス容量30g 高さ×幅(mm)90×55 バネ適合:G30NS1、G30NS2、G30NS0 質量(g)78 トラスコ品番126-5652 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08393122
2018-06-22
用途:
機械軸受けに使用

グリスの減りが一目で分かるので大変便利です。
他の給油口にも使い追加で注文しました。

2人が参考にしています
対象商品:
08393131
2015-10-03
用途:
トラクターの足回り
小原産業 様 (農・林・水産業)

常に、グリスが、充てんされているので、泥水が、入りにくくとても、活躍しています。

2人が参考にしています
対象商品:
08393122
2012-11-10
用途:
アンレットブロワーの給油に使用
農・林・水産業

押し出しを調整するスプリングがはじめから選べないので、別途で用意しなくてはならないのが残念。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする