用途
造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。
建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。
鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。
食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。
その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。
仕様
適応バネ:G60NS1、G60NS2、G60NS0
グリス注入口:ハイドロニップルグリス用
ISO14001認証取得工場製
グリス容量60g
高さ×幅(mm)115×74
バネ適合:G60NS1、G60NS2、G60NS0
質量(g)138
トラスコ品番126-5661
危険物の類別非危険物