NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 コネクトアダプタ 2040 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08393132
品番
AEA-2040-4
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
M4規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途
エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ
付属品
CS-04-10(2ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
15
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応