NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M4 コーナージョイント(AFSC用) 2020 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08393148
品番
CJT-2020-4
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途
安全カバー等に
付属品
BCS-04-12-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
10.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
AFSC-2020-4
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります