TRUSCO
TRUSCOの グリース用注入器
TRUSCOの グリースポンプ
ハンドリブリケーター 8L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08393156
品番
FTK-8
参考基準価格(税別)
¥95,190
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。
市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。
ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番
126-5431
セット内容
専用ガンFTK-70G
質量(kg)
6.1
容量(L)
8
吐出量
4(cc/cycle)
吐出圧力(MPa)
9.8
ホース長さ(mm)
1820
危険物の類別
非危険物
注意
※#0#1までのグリスをご使用ください。