ABC-2020-4 M4 キューブブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393166 ABC-2020-4 M4 キューブブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393166 ABC-2020-4 M4 キューブブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393166

M4 キューブブラケット 2020 タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08393166 品番ABC-2020-4
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

M4規格、3本のフレームをコーナーで接続

用途安全カバー等に 付属品CS-04-08(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08393166
2024-01-04
用途:
フレームの組み立てに使用。
製造業

強度、質感、組み立て易さ、共に満足です。フレーム端面に当てた際に位置が定まる様に小さな突起がありその制度もなかなか良く組み立てし易いです。樹脂製のキャップは押し込むと言うよりは叩き込むかたちになりますがそれほど強く叩かなくてもハマる感じです。まだ外したことが無いのでマイナスドライバー等でこじて外すのかな?

対象商品:
08393166
2021-02-17
用途:
2020フレームで使用。
サービス業

アルミフレームの四つ角穴にぴったりハマる浅い爪があり,ブレなく止められ作業効率が高かったです。
キャップのハマりがピッタリ行かないものもある。プラハンマーで頂点を軽く叩いてやるとすぐにハマります。ビニール袋が少なくなると良いですね。ゴミも多いし開けるのもの手間。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする