ABME-2020-4-R M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393184 ABME-2020-4-R M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393184 ABME-2020-4-R M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393184

M4 マルチエンドコネクタ 2020 タイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08393184 品番ABME-2020-4-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

M4規格、自由な角度で固定

用途斜め梁等に 付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ) 材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
※フレームの面に取付の際はドライバー等でツメを折ってご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08393184
2018-07-02
用途:
工作機械の防音壁
自動車・二輪車・自転車関連業

極端に角張った所がなく、アルミフレームを任意の角度に固定できるのが良いです。
可動させず完全に固定したい場合は、一度分解し、小さなカラーが入っているので、取り外してからボルトを締め込めば完全固定できます。(摩擦の少ない表面仕上げのため、固定力はあまり強くなく、ボルトの締め付けトルクと同じ程度しか得られません)
カラーを外すことで芯がずれるなどはなく、精度的な問題も無いようです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする